Beli tang potong kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TTC Diagonal Cutting Pliers Standard (Tang Potong)Deskripsi:-Since the surface blade is small, it can cut wire materials finely.
- TOHO (TOOLS) Diagonal Cutting Pliers Germany Type (Tang Potong)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Finish: Chrome Plated
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KRISBOW Tang Pemotong Kabelatribut:
- Material: Steel
- Applications: Cutting Wire
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TEKIRO Tang Pengupas Kabel OtomatisDeskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- TEKIRO Cutting Pliers Fiber Optic Cable (Tang Potong Kabel)Deskripsi:TEKIRO TANG POTONG KABEL FIBER OPTIK /TANG POTONG FIBER OPTIK merupakan perkakas khusus yang digunakan untuk memotong kabel yang digerakan secara manual. Fungsi : memotong kabel, Material : highh carbon steelatribut:
- Dimension 3 (mm): 16
- Material: High Carbon Steel
- Size (inch): 6.3
- Dimension 1 (mm): 160
- Dimension 2 (mm): 32
- Dimension 4 (mm): 107
- Panasonic Auto FanDeskripsi:Panasonic EQ-405 - Auto Fan 16 inch membuat sirkulasi udara di dalam ruangan anda menjadi lebih bersih dan sejuk. Dapat dipasang di dinding atau langit-langit ruangan anda membuat udara segar tersebar hingga ke penjuru ruangan.Bahan Material : Plastikatribut:
- Material: Plastic
- Gusts of Air (CMM): 65.5 (m³/m)-2313.11 ft³/min (CFM)
- Total Speed: 3 Speed
- Size (inch): 16
- Power (W): Speed 1: 25.1-30.7, speed 2: 33.3-40.7, speed 3: 44.8-54.8
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Color: Grey
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45x45x40
- HOLEX Circlip Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:Version: Drop forged from a single piece of steel, plastic coated handles. Standard: DIN 5256 C − straight jaws, for internal circlips. Supplied with: 1 each circlip pliers No. 719805 size J1 − J2 − J3 − J4.
- TOHO (TOOLS) Long Nose Pliers Germany Type (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Finish: Chrome Plated
- SUN-FLEX Tang Potong (Diagonal Cutting Plier)Deskripsi:- Multifungsi.- Harga ekonomis dan terjangkau.- Premium Quality.- Mudah digunakan.- Cocok untuk sehari-hari dan Profesional.- Mudah dibersihkan.- Bahan pada gagang karet sehingga mudah digenggam.- Tidak mudah berkarat.- Kokoh dan tahan lama.Produk ini di desain dengan warna dan bentuk yang elegant, telah melalui proses QC sehingga menghasilkan produk yang sangat berkualitas dan bermutu terjamin.atribut:
- Color: Merah
- Voltage (V): 1000
- Hand Grip Material: Rubber
- Pro'sKit Cutting Pliers Micro (Tang Potong)Deskripsi:Clean and smooth cuttingLight weight for easy operationParticularly made for electronic and precision fieldCut copper wire only
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- SHINWA Digital Caliper Of Fiber (Jangka Sorong)atribut:
- Measurement Range (mm): 0.1 to 100
- Instrument Error (mm): ±0.5 (inner diameter) , ±0.3 (outer diameter)
- Minimum Display (mm): 0.1
- Outer Side Jaws (mm): 30
- Depth Bar: None
- Interior Jaws (mm): 12
- VICTOR Diagonal Cutting Pliers High Leverage (Tang Potong)atribut:
- Material: Chromium vanadium steel Grip: Elastomer resin
- Visero Tang Potong KawatDeskripsi:Tang potong ini memiliki pegas yang sangat ringan sehingga tidak membuat tangan lelah ketika menggunakannya. Dengan mata potong yang sangat tajam dan juga kecil sehingga memudahkan untuk pekerjaan pemotongan kabel atau element elektronik secara mudah.atribut:
- Width (mm): 47
- Height (mm): 129
- Depth (mm): 13
- Total Length (inch): 5
- Max. Cut (mm): 1
Daftar Harga tang potong kabel Terbaru March 2026
| TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong) | Rp109.900 |
| TTC Diagonal Cutting Pliers Standard (Tang Potong) | Rp469.900 |
| TOHO (TOOLS) Diagonal Cutting Pliers Germany Type (Tang Potong) | Rp98.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| KRISBOW Tang Pemotong Kabel | Rp629.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp75.900 |
| KRISBOW Tang Pemotong Kabel | Rp559.900 |
| TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis | Rp269.900 |
| TEKIRO Cutting Pliers Fiber Optic Cable (Tang Potong Kabel) | Rp159.900 |
| Panasonic Auto Fan | Rp719.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l4P105678760-3.jpg)
/P102701632-1.jpg)
%20Diagonal%20Cutting%20Pliers%20Germany%20Type%20(Tang%20Potong)/r4P103954976-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)

/16P103637042-4.jpg)


/lnP105678779-2.jpg)

/P103154691-1.jpg)
%20Long%20Nose%20Pliers%20Germany%20Type%20(Tang%20Jepit%20Lancip)/fjP103955559-1.jpg)
/l4P108096760-2.jpg)
/jcP105894696-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/mtP105272821-1.jpg)
/Fort%20Tang%20Pemotong%20Kabel/m4P103842796-1.jpg)

/qeP105499950-1.jpg)